マルチ投入ボックス 白

マルチ投入ボックス 白 - キングジムマルチ投入ボックス 白 - キングジムマルチ投入ボックス 白 - キングジムマルチ投入ボックス 白 - キングジムマルチ投入ボックス 白 - キングジムマルチ投入ボックス 白 - キングジムマルチ投入ボックス 白 - キングジム
(1件のレビュー)

ご意見箱や募金箱など、シーン別で使い分けできるボックス。丈夫な貼り表紙仕様で、軽量で持ち運びにも便利。見出し紙は「ご意見箱」「募金箱」「貴名受」「(無地)」の4種類が同梱されています。

仕様付属背見出し紙:「ご意見箱」「募金箱」「貴名受」「(無地)」の4種類材質オレフィン素材貼表紙質量(g)約320寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×90×200コード43974214アズワン品番65-0449-53内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26374890TH-4711
2,030
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月12日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26374890
2024-05-24
用途: 展示会場での名刺入れ
サービス業

しっかりした作りで、展示会場の名刺入れとして利用させていただいてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする