サンカ
オンボックス Sサイズ OBシリーズ
高いところに置いても第二関節まで手が入るので引き出しやすい
材質
ポリプロピレン
サイズ
S、B5
質量(g)
420
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×335×155
最大積載段数
3段
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
コード
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26374944
OB-SWH
ホワイト
45882661
65-0452-96
¥
1,390
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26374960
OB-SBK
ブラック
45882678
65-0452-97
¥
1,390
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください