オンボックス Mサイズ OBシリーズ

オンボックス Mサイズ OBシリーズ - サンカオンボックス Mサイズ OBシリーズ - サンカ

高いところに置いても第二関節まで手が入るので引き出しやすい

材質ポリプロピレンサイズM、A4質量(g)660寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×400×190最大積載段数3段内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26374969OB-MWHホワイト4588269265-0452-99
1,770
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
26374978OB-MBKブラック4588270865-0453-01
1,770
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする