サンカ
オンボックス Lサイズ OBシリーズ
高いところに置いても第二関節まで手が入るので引き出しやすい
材質
ポリプロピレン
サイズ
L、B4
質量(g)
1020
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
335×490×230
最大積載段数
3段
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
コード
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26374987
OB-LWH
ホワイト
45882722
65-0453-03
¥
2,350
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26374996
OB-LBK
ブラック
45882739
65-0453-04
¥
2,350
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください