曜日別特売

やわらかーいクールアイスマクラ

やわらかーいクールアイスマクラ - ライオンケミカル
(1件のレビュー)

冷凍庫の-20℃でも凍らず、頭痛や発熱、安眠などの保冷まくらとして適しています。爽快・冷却ジェルが柔らかくソフトな感触で使え、足や腕などどんな部位にもすき間なくフィットし、打ち身やねんざの際にもお使いいただきやすくなっています。冷凍庫で冷却すれば、何度でも繰り返し使用でき経済的です。

質量(g)920寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×180×20コード45924972アズワン品番65-0454-67保冷時間(時間)約4~5持続(冷凍庫室内に5時間以上冷やして)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26375039221963
840
839
923(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26375039
2024-09-09
用途: 熱中症対策で準備
製造業

幸いまだ使用する事が無くて
良かったです。
常に冷蔵庫に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする