サンカ
ナチュラポスデコ NpdWシリーズ
カラーボックス内の収納にも◎組み合わせ次第でオリジナルの収納を。
材質
本体:ポリプロピレン、滑り止め:合成ゴム
色
クリア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×265×265
最大積載段数
2段
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
コード
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26375215
NpdW-CCL
ワイド深ショート4
1100
【深ショート】158×232×100
46966728
65-0461-49
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26375224
NpdW-DCL
ワイド浅3段
1305
【ワイド浅】353×232×60
46966735
65-0461-50
¥
2,810
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26375240
NpdW-ECL
ワイド浅ショート6
1260
【浅ショート】158×232×60
46966742
65-0461-51
¥
3,460
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000