踏み台 ルカーノ 2段 ML2.0-2Jシリーズ

踏み台 ルカーノ 2段 ML2.0-2Jシリーズ - 長谷川工業踏み台 ルカーノ 2段 ML2.0-2Jシリーズ - 長谷川工業踏み台 ルカーノ 2段 ML2.0-2Jシリーズ - 長谷川工業踏み台 ルカーノ 2段 ML2.0-2Jシリーズ - 長谷川工業踏み台 ルカーノ 2段 ML2.0-2Jシリーズ - 長谷川工業踏み台 ルカーノ 2段 ML2.0-2Jシリーズ - 長谷川工業踏み台 ルカーノ 2段 ML2.0-2Jシリーズ - 長谷川工業踏み台 ルカーノ 2段 ML2.0-2Jシリーズ - 長谷川工業

【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)70材質アルミ合金、ABS樹脂、PVC樹脂段数2段耐荷重(kg)100天板寸法(mm)320×160ステップ踏面幅(mm)70収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×160×620作業高さ(mm)560使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×570×560内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
天板高さ(m)
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26375319ML2.0-2J(GD)0.56480×160×6203.2ゴールド65-0463-97
32,700
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
26375328ML2.0-2J(SI)0.56480×160×6203.2シルバー65-0463-98
32,700
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26375337ML2.0-2J(BZ)0.56480×160×6203.2ブロンズ65-0463-99
32,700
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする