曜日別特売

使い捨てポリエプロン 50枚 SUN70シリーズ

使い捨てポリエプロン 50枚 SUN70シリーズ - サンフラワー

薄くて軽いフィルムのエプロンで、軽快でサラリとした着用感が得られます。耐油、耐薬品性に優れた素材のため、幅広い作業でご使用できます。首部分に切り込みが入っているため、脱ぐ際に簡単に取り外せます。

仕様袖なし材質ポリエチレン厚さ(mm)0.015サイズフリー質量(g)10幅(cm)約72全長(cm)約120内容量1箱(50枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26375495SUN72-WHホワイト4701283765-0466-06
660
659
725(税込)
当日出荷
26375504SUN70-PKピンク4701285165-0466-07
660
659
725(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする