DAITO
手提金庫 DS-390シリーズ
収納力抜群で大型サイズの独立式コイントレーを内蔵!収納力抜群で簡易レジとして使用できる大型金庫
仕様
【コインカウンター付トレー】目盛付きで枚数・金額確認がラク、【コインカバー】飛散防止のクッション付、【コイントレイ―】大型コイントレーは独立式で使用可能
付属品
鍵2本
材質
スチール・ABS
質量(g)
2500
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×205×60
収納枚数(枚)
【コイン】500円50、100円100、50円50、10円100、5円50、1円100枚
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×230×89
鍵
【シリンダー錠】1個、【ダイヤル錠】なし、【プッシュボタン錠】なし
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
コード
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26375590
DS-390B
ブラック
47059092
65-0466-69
¥
8,540
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26375574
DS-390W
ホワイト
47059085
65-0466-68
¥
8,540
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000