キングコーポレーション
クラフトラミネートロール CSPシリーズ
防水・防湿に優れた梱包用紙。湿気を嫌う商品の梱包におすすめ。
材質
両更クラフト紙75g/m2、ポリエチレン
色
茶色
長さ(m)
30
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(g)
コード
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26375617
CSP020
900
2100
47259539
65-0466-95
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
26375626
CSP021
1200
2800
47259553
65-0466-96
¥
2,510
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください