曜日別特売

ニューイージーバッグバイオ25 乳白

ニューイージーバッグバイオ25 乳白 - 福助工業ニューイージーバッグバイオ25 乳白 - 福助工業ニューイージーバッグバイオ25 乳白 - 福助工業ニューイージーバッグバイオ25 乳白 - 福助工業ニューイージーバッグバイオ25 乳白 - 福助工業ニューイージーバッグバイオ25 乳白 - 福助工業ニューイージーバッグバイオ25 乳白 - 福助工業ニューイージーバッグバイオ25 乳白 - 福助工業

バイオマスプラスチック25%以上使用。

材質HDPE乳白タイプ長舌片内容量1パック(100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
サイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
仕上幅(mm)
コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
263758361733410.012S290×38018049501667
410
409
450(税込)
5日以内出荷
返品不可
263758451733820.012M340×43021549501674
510
509
560(税込)
5日以内出荷
返品不可
263758541737130.014L390×48025549501681
700
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
263758701737260.017LL440×53029549501698
1,010
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする