健栄製薬
手ピカジェルプラス 60mL
水なしで手指・皮膚の洗浄・消毒ができるジェルタイプの消毒液。携帯にも便利なサイズでどこでも手洗い。酸性アルコールの力でより広範囲のウイルス・細菌に効きます。
容量(mL)
60
主成分
エタノール(C2H6O)76.9-81.4vol%
コード
49511123
寸法(縦×横×奥行)(mm)
99×46×28
アズワン品番
65-0475-18
使用期限
3年
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26376019
316359
¥
570
¥
569
¥
626
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月12日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください