紀陽除虫菊
業務用入浴剤 ゆずの香り 8kg 1パック
ゆずの香りが癒される業務用パック。湯色:イエロー医薬部外品
容量(kg)
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×100×298
コード
49511581
香り
ゆず
アズワン品番
65-0475-53
医薬品医療機器等法
医薬部外品
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26376107
4971902300719
¥
3,080
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください