中村
アートナップ業務用タオル
こんなお得な商品も!
タオル 業務用 薄手
モノタロウ
¥
589
~
税込
¥
648
~
(19)
業務用に最適、ベーシックで使いやすい白タオル。
寸法(mm)
約300×760
色
ホワイト
質量(g)
37.5
厚さ
薄手
混率(%)
綿100
コード
49515183
アズワン品番
65-0476-51
内容量
1パック(30枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26376274
81040021
¥
2,330
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください