オクムラ
ビニールスリッパ 前開きアイボリー NGAMシリーズ
前あきタイプでゴミ・異物の入り込みが防げるビニールスリッパ。お客様来訪時に安心。抗菌・消臭・除湿加工の特殊生地!!
材質
PVC
色
アイボリー
ヒール(cm)
約2
内容量
1足
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
コード
アズワン品番
内寸(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26376326
NGAM9901IV
L
約28
49515237
65-0476-56
約25~26.5
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月7日
26376317
NGAM9900IV
M
約26.5
49515220
65-0476-55
約23~24.5
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください