東芝
上質ロールペーパー 20巻
東芝テック製推奨普通紙ロールペーパー。
幅(mm)
45
長さ(m)
【ロール】57
外径(Φmm)
80
コード
50087495
アズワン品番
65-0480-08
引掛け穴内径(Φmm)
18
内容量
1箱(20巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26376676
45R-80W
¥
6,430
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000