MAX(マックス)[事務用品・工具]
瞬乾スタンプ台 中型 油性顔料 SAシリーズ
こんなお得な商品も!
スタンプ台 油性 中形 さらっと乾くタイプ
モノタロウ
¥
449
税込
¥
494
(43)
盤面フカフカでへたりにくく、インクがよくつくスタンプ台。捺印後3秒で乾きます。顔料インクなので耐久性に優れ、にじみが少ない。コピー用紙に適しています。
サイズ
中形サイズ
エコマーク認定
認定
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
112×82×16
盤面(縦×横)(mm)縦×横
54×93
エコマーク認定番号
18 112 030
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コード
インク色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26376710
SA-201SEカミバコ
50108527
黒
65-0480-54
¥
1,440
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
26376719
SA-202SEカミバコ
50108534
赤
65-0480-55
¥
1,440
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください