伊藤忠紙パルプ
サーマルロール 中保存
中保存(保存期間約5から7年)の感熱タイプのレジロール。
材質
感熱紙
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
サイズ
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26369974
DSR4580
1パック(5巻)
45
45×72×17.5
63
【穴】17.5
72
¥
850
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26376904
SR588012-5P
1パック(5巻)
58
58×70×12
63
【穴】12
70
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26376920
DSR5880-5P
1パック(5巻)
58
58×72×17.5
63
【穴】17.5
72
¥
1,020
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26369500
DSR8080
1巻
80
80×70×12
【ロール】63
【穴】12
70
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
26369509
DSR80100
1巻
80
80×91×25.4
【ロール】100
【穴】25.4
91
¥
550
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください