曜日別特売

オーバーブラウスニット ネイビー HW0836A-8シリーズ

オーバーブラウスニット ネイビー HW0836A-8シリーズ - crocs

優れた吸汗速乾性でさわやか。接触冷感機能でいつも涼しく。柔らかくてシワになりにくい。

仕様左胸箱ポケット・両脇挟み込みポケット・リボン取り外し可能・袖ぐり消臭テープ付き・一重仕立てネイビー混率(%)ポリエステル85/トリアセテート15洗濯方法【家庭洗濯】可性別女性用内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26377008HW0836A-8-77372151.552119170
19,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26377026HW0836A-8-131341226352119248
19,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする