シャープ
普通紙ロールペーパー 5巻
シャープ純正普通紙ロールペーパー。
幅(mm)
445
長さ(m)
【ロール】60
内径(Φmm)
【ロール紙穴】17.5
外径(Φmm)
80
コード
52199615
アズワン品番
65-0494-87
内容量
1パック(5巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26377078
ROL-P-6A
¥
920
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください