エナジーフロント
ピーヴォ 結合ベルトあり
てこの原理で重心移動のみで移乗できます。
腰への負担が最小限で行えます。
柔らかい面ファスナーで引っかかりません。
剥がす時にバリバリ音がしない不思議な布を使用しています。
材質
綿、面ファスナーポリエステル、プラスチックバックル
質量(g)
約300
寸法(幅W×長さL)(cm)
14×114(展開時)
洗濯方法
洗濯可(アイロン不可)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26377236
-
レッド
65-0503-02
¥
16,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26377245
-
オレンジ
65-0503-03
¥
16,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26377254
-
インディゴ
65-0503-04
¥
16,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26377270
-
ホワイト
65-0503-05
¥
16,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください