SURE(石崎電機製作所)
スタンドシーラー NLシリーズ
ペダルを踏むだけで圧着できるので、両手で安全・丁寧に作業が行えます
両面熱板ヒーターでアルミラミネート袋を強力にシールします
質量(kg)
20.3
タイプ
上下熱板式
電源(V)
AC100
消費電力(W)
300
温度範囲(℃)
【接着部】室温~200
本体寸法(mm)
350×280×1020
電源コード(m)
1.8
シール長さ(mm)
290
シール幅(mm)
10
加熱方式
両面ヒート
アズワン品番
65-0505-33
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26377288
NL-303DH
¥
180,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
8日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください