クロスミント マスク 持続冷感 UVカット UPF50+

クロスミント マスク 持続冷感 UVカット UPF50+ - 関西ファッション連合クロスミント マスク 持続冷感 UVカット UPF50+ - 関西ファッション連合クロスミント マスク 持続冷感 UVカット UPF50+ - 関西ファッション連合クロスミント マスク 持続冷感 UVカット UPF50+ - 関西ファッション連合クロスミント マスク 持続冷感 UVカット UPF50+ - 関西ファッション連合

ミント加工+キシリトール加工で、接触冷感のさらに上、持続冷感を実現しました。
素早い汗の吸汗と乾燥でベタつきを抑えます。
ミント加工の働き(着用時):ミント加工が「冷感センサー」を活性化し、ひんやりスーッとした着用感が続きます。
キシリトール加工の働き(発汗時):キシリトール加工が汗などの水分に反応して熱を奪い、汗ばむ季節に涼感が得られます。
マスク内側に、グレープフルーツ種子から抽出した天然原料を用いた抗菌剤を生地に加工しております。

材質ポリエステル・ポリウレタン・コットンサイズFREE入数(枚)1ひもタイプ耳かけ内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26378365-ブラック65-0509-08
800
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
26378374-ホワイト65-0509-09
800
729
802(税込)
6日以内出荷
返品不可
26378390-グレー65-0509-10
800
729
802(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする