曜日別特売

ディップエイド(R)プラス 30包入

ディップエイド(R)プラス 30包入 - 竹虎ディップエイド(R)プラス 30包入 - 竹虎ディップエイド(R)プラス 30包入 - 竹虎ディップエイド(R)プラス 30包入 - 竹虎ディップエイド(R)プラス 30包入 - 竹虎ディップエイド(R)プラス 30包入 - 竹虎ディップエイド(R)プラス 30包入 - 竹虎ディップエイド(R)プラス 30包入 - 竹虎

手指関節の運動抑制・固定に。
素材に厚み、弾力性、伸縮性があるので、運動抑制に効果的です。
貼付しやすいH型の形状です。
皮膚への刺激が弱く、かぶれにくいです。
手指関節用テーピングとして使用可能です。
へバーデン結節やリウマチ、腫れ、変形、水膨れなどに。

材質ポリエチレン(アクリル系粘着剤)寸法(幅W×長さL)(mm)30×70アズワン品番65-0533-42医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B3X10016000033医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(30包)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26378618060151
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

竹虎【ディップエイド(R)プラス】装着方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター・テーピング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする