ネオスターフェイスシールド

ネオスターフェイスシールド - ネオスター

上部が大きく開口し、熱が放散しやすく曇りにくい設計です。
片面防曇加工で曇りにくくしています。
シールド交換式です。
飛沫防止・感染予防・粉塵予防に。
眼鏡をかけていても取付可能です。
安心の日本製です。

仕様フェイスシールド 本体5セット・シールド100枚セット内容本体フレーム×5個、シールド×100枚、緩衝スポンジ×5個、ゴム紐×5点、組立・取り扱い説明書材質本体フレーム/帯電防止PP樹脂、緩衝スポンジ/ウレタンフォーム、ゴム紐/ナイロン繊維質量(g)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×115×270(完成品時)材質(シールド)PETアズワン品番65-0547-09フレーム厚さ(mm)0.2内容量1箱
関連資料:(1.89MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26379634NSFS5N
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする