日本ホップス
スイングチェア SC-524シリーズ
座高が高く、受付など「立ち仕事」のチョイ掛けに便利な椅子です。
全方向にスイングします。
材質
座面/耐アルコール機能ビニールレザー、フレーム/スチールパイプ
質量(kg)
5.3
座面高さ(mm)
470~660
座高(mm)
470~660
座面径(Φmm)
335
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
色(座面)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26379844
SC-524
65-0548-12
ピンク
¥
39,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26379860
SC-524
65-0548-13
グリーン
¥
39,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26379869
SC-524
65-0548-14
ブルー
¥
39,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26379878
SC-524
65-0548-15
ホワイト
¥
39,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26379887
SC-524
65-0548-16
オレンジ
¥
39,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000