曜日別特売

丸椅子 ポルカ2 背なしタイプ 700シリーズ

丸椅子 ポルカ2 背なしタイプ 700シリーズ - 日本ホップス丸椅子 ポルカ2 背なしタイプ 700シリーズ - 日本ホップス丸椅子 ポルカ2 背なしタイプ 700シリーズ - 日本ホップス丸椅子 ポルカ2 背なしタイプ 700シリーズ - 日本ホップス丸椅子 ポルカ2 背なしタイプ 700シリーズ - 日本ホップス丸椅子 ポルカ2 背なしタイプ 700シリーズ - 日本ホップス丸椅子 ポルカ2 背なしタイプ 700シリーズ - 日本ホップス丸椅子 ポルカ2 背なしタイプ 700シリーズ - 日本ホップス

座面のクッションを増量し厚みのある座面。座りごこちにこだわった日本製のスタキッキングスツール。
座面は耐アルコール、耐次亜塩素酸。
医療機関で使用するほとんどのメーカーの診察台の下に収納できる高さ設計(座面高430mm)です。
積み重ね(スタッキング)できます。

材質脚/スチールパイプ(Φ22.2mm)、ホワイト塗装、座/木製、ビニルレザー張り、クッション/ウレタンフォーム、脚端(丸脚キャップ)/ポリプロピレン質量(kg)2.5座面高さ(mm)430座面厚(mm)45座面径(Φmm)350内容量1台
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
色(座面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26379896700-731165-0548-17ピンク
8,900
8,398
9,238(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26379905700-731265-0548-18ミント
8,900
8,398
9,238(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26379914700-731365-0548-19スカイブルー
8,900
8,398
9,238(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26379930700-731465-0548-20イエロー
8,900
8,398
9,238(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26379939700-731565-0548-21オレンジ
8,900
8,398
9,238(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26379948700-731665-0548-22リーフグリーン
8,900
8,398
9,238(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26379957700-731765-0548-23ネイビー
8,900
8,398
9,238(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26379966700-731865-0548-24モカブラウン
8,900
8,398
9,238(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26379975700-731965-0548-25オフホワイト
8,900
8,398
9,238(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26379984700-732065-0548-26ダークグレー
8,900
8,398
9,238(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする