日本ホップス
丸椅子 カラースツール2 700シリーズ
軽量でオーソドックスなスタッキングチェア。10色のバリエーションからお選びいただけます。
座面は耐アルコール、耐次亜塩素酸。
積み重ね(スタッキング)OK(推奨スタッキング最大数:6脚)
材質
脚/スチールパイプ(Φ22.2mm)、シルバー塗装、座/ポリプロピレン樹脂、ビニルレザー張り、クッション/ウレタンフォーム
質量(kg)
1.7
座面高さ(mm)
450
座面厚(mm)
37
座面径(Φmm)
350
内容量
1台
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
色(座面)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26380140
700-7511
65-0548-41
ピンク
¥
8,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26380149
700-7512
65-0548-42
ミント
¥
8,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26380158
700-7513
65-0548-43
スカイブルー
¥
8,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26380167
700-7514
65-0548-44
イエロー
¥
8,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26380176
700-7515
65-0548-45
オレンジ
¥
8,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26380185
700-7516
65-0548-46
リーフグリーン
¥
8,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26380194
700-7517
65-0548-47
ネイビー
¥
8,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26380210
700-7518
65-0548-48
モカブラウン
¥
8,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26380219
700-7519
65-0548-49
オフホワイト
¥
8,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26380228
700-7520
65-0548-50
ダークグレー
¥
8,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000