光洋産業
フェイスシールド 1枚入
エアベンチレーションで熱こもりを防ぎます。
上部プロテクトで斜め上からの飛沫を防ぎます。
スロープベルトとプリーツによる、フィット感向上。
材質
PET
厚さ(mm)
0.25
寸法(縦×横)(mm)
【シールド面】248×290
寸法(cm)
【ヘッドサイズ】ポジション155~66、252~61、349~58 ※各ポジションは画像をご確認ください
アズワン品番
65-0548-58
内容量
1枚
関連資料:
(0.09MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26380255
FS100
¥
220
¥
199
¥
219
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください