リンテック21
棚.NO!落下マット
セット内容
本体×5枚、取説×1
材質
表面/布(灰色)、裏側/PER(ポリエステル系材・濃い灰色)
耐荷重(kg)
約40/枚
使用環境温度(℃)
0~40
耐震性
6強
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(g)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26381190
NS-2085P
850
60
850×100×1.3
65-0555-15
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26381199
NS-2085LP
1140
70
1140×100×1.3
65-0555-16
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000