曜日別特売

フラットライト 常設用 LJSシリーズ

フラットライト 常設用 LJSシリーズ - 日動工業

より明るく、より省エネ、看板照明や施設照明に適した常設タイプ!
サージプロテクター内臓!

ビーム角(度)【1/2】110内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格ランプ電力(W)
照度(Lx)
エネルギー消費効率(Lm/W)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26381305LJS-FH50D-BK-25K503060/m154.2(100V)、154.2(200V)65-0557-67
66,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26381269LJS-FH20D-BK-25K201120/m142.2(100V)、142.2(200V)65-0557-60
42,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26381278LJS-FH20D-W-25K201120/m142.2(100V)、142.2(200V)65-0557-61
42,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26381287LJS-FH30D-BK-25K301865/m149.3(100V)、149.3(200V)65-0557-64
47,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26381296LJS-FH30D-W-25K301865/m149.3(100V)、149.3(200V)65-0557-65
47,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26381314LJS-FH50D-W-25K503060/m154.2(100V)、154.2(200V)65-0557-68
66,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26381330LJS-FH70D-BK-25K704190/m147.9(100V)、150(200V)65-0557-70
82,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする