インバータ電源装置 400Hz

インバータ電源装置 400Hz - 富士製砥

従来品より容量Up!(4.2KVA→7.0KVA)
グラインダON時のソフトスタート機能付き。
グラインダOFF時のソフトストップ機能付き。
再始動防止機能を搭載で、作業者の安全を考慮。

仕様【許容変動(入力)】±10%以下質量(kg)8電流(A)17.5電源(V)交流3相200(50/60Hz)制御方式正弦波PWM方式出力電圧(V)200(入力電圧比例対応)容量(kVA)【インバータ】7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×214×239出力周波数(Hz)400保護装置過電流、欠相、入力電圧保護等設置場所屋内のみ(扮座等なき環境)周囲温度(℃)-10~40アズワン品番65-0558-90周囲湿度(%)90以下(結露のないこと)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26381454FKC-400H
252,000
229,800
252,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする