富士製砥
ポット型高周波グラインダ 400Hz HGPシリーズ
防振構造で振動軽減。
ハイグリップハンドルで耐滑。
ソフトスタート/ソフトストップで始動・停止時の衝撃が小さい。
外形寸法(mm)
180×5~8×22.23
回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
電源
専用電源装置(200V 400Hz 3相)
砥石径(Φmm)
180
砥石寸法(mm)厚さ
22.23
砥石寸法(Φmm)穴径
5~6
定格時間(分)
30
電源周波数(Hz)
400
砥石周速度(m/min)
【砥石】80(4800)
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)(mm)
メネジM10(1.25)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
電流(A)
消費電力(W)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26381470
HGP-4160
2.7
6.5
1600
65-0558-91
¥
102,000
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
翌日出荷
26381479
HGP-4260
3.5
9.5
2600
65-0558-92
¥
132,000
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください