曜日別特売

金属アスピレーター アダプター付き

金属アスピレーター アダプター付き - EYELA(アイラ/東京理化器械)

優れた操作性、安定した排気量
AS-2型は水道蛇口に容易に接続できるアダプター付きで、蛇口から手軽に安定した減圧環境が得られます。
AS-2型は最大排気量13L/minが得られます。排気量が大きく真空到達時間を短縮できます。

規格給水径:内径10×外径14mm、給水接続口径:アダプター、吸気口径・長さ:外径 9mm・180mm排気速度(L/min)13コード119100到達真空度16hPa(12Torr)、26.6hPa(20Torr)アズワン品番65-0573-53安全機能逆止弁付内容量1個
注意
※到達真空度は水の飽和水蒸気圧を限界としますが、水道水は溶存ガスや不純物を含むため、実際には数hPa高い限界値となります。
※金属アスピレーターはこの限界値まで到達できるように設計されています。

※到達真空度は水圧196.1kPa(2kg/cm2)での実測値です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26389714AS-2
9,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アスピレーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする