チューブポンプのスタンダード、安定した流量
吐出圧が高く流量安定性の高いローラーセット
チューブケースはネジによる締込み調整式と固定幅の溝式をご用意しました。
ローラーセットは一体型で着脱が簡単に行なえます。
チューブケース両端のストッパーにロック機構を設けました。セット時にロックしておけるのでチューブの移動、掛替えが容易に行なえます。
チューブケースを追加、変更することにより幅広い特性を得ることができます。
正転・逆転の回転方向をスイッチ1つで簡単に切替えられます。
吐出精度が高く流量の再現性に優れています。微量の送液にも適しています。
オプションで消耗品のチューブを交換しながら使用できるようにチューブアダプターと専用の短いチューブをご用意しています。
外径3~6.1mmまでのチューブがMP-2110型は4径路掛けられ、同時に4箇所へ送液できます。
チューブケースの交換により、MP-2001型シリーズ(スプリング式チューブケース)への変更が可能です。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1につき | ¥20,000/税込¥22,000 |