曜日別特売

ファーメド(R)BPTチューブ

ファーメド(R)BPTチューブ - EYELA(アイラ/東京理化器械)

定量送液ポンプ用チューブ
長寿命1/60のガス透過率
米国サンゴバン社の協力により、メーカー規格に合せたオリジナルチューブです。チューブポンプに使用する場合、シリコンチューブの5~10倍の寿命があり、亀裂による液漏れの心配がなく、チューブ交換の手間が省けます。-51~135℃の広い連続使用温度があり、オートクレーブ滅菌も可能です。シリコンチューブに比べ、酸素、窒素、二酸化炭素の透過率が約1/60ですから、試料へのガス混入やチューブからのガス透過による分析結果への影響を抑えます。オゾン、次亜塩素酸塩、過酸化水素などの酸化物質によるチューブの劣化が少なく、酸、アルカリに対しても優れた耐食性を持っています。調剤、バイオ分野、分析などにも広く使用できます。

内容量1個
注意
※いずれのチューブも定量送液ポンプの使用液温度とチューブの耐熱温度を合せた温度範囲内でご使用ください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
長さ(m)
内径×外径(Φmm)
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26398918-MP-2000・2001・2000A・2010・2011・2010A・2100・2101・2110・2111・3000・3001・3000A・3100・3101・4000・4001、SMP7.51.15×3.212532065-0584-04
17,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26398927-MP-2000・2001・2000A・2010・2011・2010A・2100・2101・2110・2111・3000・3001・3000A・3100・3101・4000・4001、SMP1.51.15×3.212533065-0584-05
5,100
5,098
5,608(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26398936-MP-2000・2001・2010・2011・2100・2101・2110・2111・3000・3001・3100・3101・4000・4001、SMP7.52.15×4.212534065-0584-06
20,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26398945-MP-2000・2001・2010・2011・2100・2101・2110・2111・3000・3001・3100・3101・4000・4001、SMP1.52.15×4.212535065-0584-07
6,300
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26398954-MP-2000・2001・2010・2011・2100・2101・2110・2111・3000・3001・3100・3101・4000・4001、SMP7.53.15×5.212536065-0584-08
22,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26398970-MP-2000・2001・2010・2011・2100・2101・2110・2111・3000・3001・3100・3101・4000・4001、SMP1.53.15×5.212537065-0584-09
6,400
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26398979-MP-2000・2001・2000B・2010・2011・2010B・2100・2101・2110・2111・3000・3001・3000B・3100・3101・4000・40017.53.7×6.112538065-0584-10
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26398988-MP-2000・2001・2000B・2010・2011・2010B・2100・2101・2110・2111・3000・3001・3000B・3100・3101・4000・40011.53.7×6.112539065-0584-11
7,500
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26398997-RP-2000・2100、NRP-3000・3000P7.54.76×7.9412540065-0584-12
37,000
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26399006-RP-2000・2100、NRP-3000・3000P7.56.35×9.5312542065-0584-13
36,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26399015-RP-2000・2100、NRP-3000・3000P7.57.94×11.1112544065-0584-14
44,000
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする