シリコンチューブ

シリコンチューブ - EYELA(アイラ/東京理化器械)

定量送液ポンプ用チューブ
優れた流量安定性
チューブポンプ専用に配合された材料を使用した、耐久性に優れたチューブです。寸法はロットごとにチェックして、規格に合ったものを厳選しております。オートクレーブ滅菌はもちろん、溶出物検査などのシリコンゴムとしての規格に合格したチューブです。
耐熱温度は200℃までです。

内容量1個
注意
※いずれのチューブも定量送液ポンプの使用液温度とチューブの耐熱温度を合せた温度範囲内でご使用ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
長さ(m)
内径×外径(Φmm)
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26399024-MP-2000・2001・2000A・2010・2011・2010A・2100・2101・2110・2111・3000・3001・3000A・3100・3101・4000・4001、SMP151.15×3.212546065-0584-15
17,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26399040-MP-2000・2001・2000A・2010・2011・2010A・2100・2101・2110・2111・3000・3001・3000A・3100・3101・4000・4001、SMP51.15×3.212547065-0584-16
6,400
6,398
7,038(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26399049-MP-2000・2001・2010・2011・2100・2101・2110・2111・3000・3001・3100・3101・4000・4001、SMP152.15×4.212548065-0584-17
18,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26399058-MP-2000・2001・2010・2011・2100・2101・2110・2111・3000・3001・3100・3101・4000・4001、SMP52.15×4.212549065-0584-18
6,600
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26399067-MP-2000・2001・2010・2011・2100・2101・2110・2111・3000・3001・3100・3101・4000・4001、SMP153.15×5.212550065-0584-19
20,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26399076-MP-2000・2001・2000B・2010・2011・2010B・2100・2101・2110・2111・3000・3001・3000B・3100・3101・4000・4001153.7×6.112552065-0584-20
22,000
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26399085-MP-2000・2001・2000B・2010・2011・2010B・2100・2101・2110・2111・3000・3001・3000B・3100・3101・4000・400153.7×6.112553065-0584-21
8,900
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26399094-RP-2000・2100、NRP-3000・3000P7.54.76×7.9412554065-0584-22
23,000
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26399110-RP-2000・2100、NRP-3000・3000P7.56.35×9.5312556065-0584-23
25,000
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26399119-RP-2000・2100、NRP-3000・3000P7.57.94×11.1112558065-0584-24
27,000
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする