アズワン
非接触式電子温度計 GP
ワンクリックで約1秒で測定
37.5℃以上を検知すると音と画面の色でお知らせ
操作、設定がシンプルで使用が容易
32回の測定値を保存可能
物表面や空間の温度も計測可能
日本語説明書付
寸法(mm)
149×95×43
質量(g)
106※医療機器ではありません
電源
単4電池×2個使用(別売)
測定範囲(℃)
34~42
測定精度
±0.2℃
機能
【自動電源OFF】約18秒
測定距離(mm)
30~50
測定時間(秒)
約1
アズワン品番
65-0586-07
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26399776
-
¥
6,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください