曜日別特売

ウォーターバッグ 3L

ウォーターバッグ 3L - エピオス

1L単位のメモリ付きの3Lサイズの給水バッグ
女性やシニアでも持ち運びやすい3Lサイズ
視認性の良い白色ボディ

材質ポリエチレン、PA、PET寸法(mm)250×120×325質量(g)45アズワン品番65-0595-52内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
263999347336
200
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする