クリエイティブテクノロジー
Reflow Oven
面ヒーターメーカーならではの均熱性能
小規模試作にチューニングし尽された寸法
鉛フリーはんだやフィルム基板にも対応可能
仕様
【プログラム数】4
質量(kg)
5.5
寸法(幅W×奥行D)(mm)
【対象基盤有効寸法】200×140
最高温度(℃)
【ヒーター面】255
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
297×210×110
ヒーター(W)
625
安全装置
温度ヒューズ、ヒューズ、ソフトウェアリミット
電源電圧(V)
AC100(±10%)
加熱方式
フィルムヒーター
アズワン品番
65-0597-39
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26400020
CT-R625V
¥
183,150
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000