バイバイバクテリア 500mL 24本入

バイバイバクテリア 500mL 24本入 - ヤマシタキカク

弱酸性電解水(次亜塩素酸水)でできた抗ウイルス・除菌・消臭剤です。
ウイルス・菌の除去が期待できます。
アルコールも薬品も無添加なので、安心して使用できます
ペットがいるご家庭で、空間/リネン・ベッド/おしっこシートなどの飼育環境に使用できます。

仕様【残留塩素】50~60ppm成分弱酸性電解水100%容量(mL)500タイプシャワーポンプpH5アズワン品番65-0602-93内容量1ケース(24本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26400038BBB_500s
33,600
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする