非接触体温計 ミニサーモ

非接触体温計 ミニサーモ - ジェイ・シー・ティ

簡単測定対象にセンサー部を向けてボタンを押すだけの操作で体温・温度を測定できます。
スピード測定ボタンを押して約1秒で測定結果が表示されます。
手のひらに収まるサイズで、小さな手の方でも使いやすく持ち運びや保管にも便利です。
目的に応じて、体温・物体の測定モードを選択できます。
体温の測定値により電子音による通知を行います。また、電池残量が少なくなると早めにマーク表示でお知らせします。
過去25回分の体温測定結果を表示できます。
管理医療機器、日本国内の薬事認証取得済みです。

仕様【体温計モード】測定範囲:34~42.2℃・測定精度:±0.2℃(35~42℃)/その他:±0.3℃セット内容本体(電池含む)、ストラップ、取扱説明書(保証書付)、クイックマニュアル、添付文書 各1質量(g)31.5(電池含む)電源DC3V/リチウムボタン電池(CR2032)×1寸法(縦×横×厚さ)(mm)79.1×39.0×19.3使用環境室温:10~40℃、湿度:15%~85%RH(但し、露結なきこと)モード【温度計モード】測定範囲:-22~80℃・測定精度:±0.3℃(22~42.2℃)/その他:±0.4℃又は±2℃どちらか大きい方アズワン品番65-0831-54医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AFBZX00033000一般的名称皮膚赤外線体温計医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26400099TH03F
3,619
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体温計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする