曜日別特売

二酸化炭素濃度測定器 CO2デジタルモニター

二酸化炭素濃度測定器 CO2デジタルモニター - ジェイ・シー・ティ

屋内の「密」を見える化。
適切な換気タイミングを色と数値でお知らせする二酸化炭素濃度測定器(NDIR方式)。
液晶ディスプレイで二酸化炭素(CO2濃度)を色と数値で表示し、同時に温度・湿度をリアルタイムで監視。
二酸化炭素(CO2)の濃度変化をグラフで表示します。

セット内容本体、USBケーブル×1、取扱説明書 ※電源コンセントは付属していません。寸法(mm)55×105×33質量(g)約86電源USBまたは5VDC ※充電式ではありません。温度測定範囲(℃)0~50(±1℃)測定範囲(ppm)【CO2】0~9999アズワン品番65-0831-55湿度測定範囲(%RH)0~99±3%/25℃(20~80%RH)、その他±5%内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26400108ZGm27
12,500
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする