ワークリュック2

ワークリュック2 - フットマーク

付属の収納バッグをリュックからサッと取り出すとすぐ看護が始められます。
訪問看護に必要な荷物がリュックと収納バッグに収まります。
8つのポケットと、体温計などを収納できる9つのゴムホルダーがついた収納バッグで定位置収納。一目でどこに何が入っているか分かるので出発前に忘れ物のチェックができます。
たっぷり容量28Lなのに、リュック本体はわずか540gと軽量です。
リュックには仕事道具と私物を分けて収納できる7つのポケット付です。

質量(g)リュック本体/540、バッグイン/310容量(L)28耐荷重(kg)28混率(%)ポリエステル100寸法(縦×横×奥行)(mm)420×290×200アズワン品番65-0837-07内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26400144404203
7,800
6,798
7,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする