No.188Ⅲ ドクターフォネット ネオ 0188Bシリーズ

No.188Ⅲ ドクターフォネット ネオ 0188Bシリーズ - ケンツメディコ
付属品188Ⅲスタンダード型ディスクセットM、188Ⅲスタンダード型ディスクセットS、ベルカバー(カバーリング181)、ソフトイヤーピース(大)1セット、ソフトイヤーピース(小)1セット、シーリングチップ(大)1セット、シーリングチップ(小)1セット材質ステンレス質量(g)約250寸法(Φmm)サスペンデッド型ディスクM:約48、サスペンデッド型ダイアフラムSS小児用:約36、スタンダード型ディスクM:約49、スタンダード型ディスクS:約40、ベルカバー:約37全長(cm)約71医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021188501医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
全9種類を絞り込む
9種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
264002050188B501ブラック65-0837-13
38,500
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
264002140188B502バーガンディ65-0837-14
38,500
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
264002300188B503ネイビーブルー65-0837-15
38,500
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
264002390188B504チョコレート65-0837-16
38,500
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
264002480188B505ハンターグリーン65-0837-17
38,500
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
264002570188B506ダークネイビー65-0837-18
38,500
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
264002660188B507パールピンク65-0837-19
38,500
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
264002750188B508パールプラム65-0837-20
38,500
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
264002840188B521ブラックエディション65-0837-21
42,000
37,880
41,668(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする