曜日別特売

人工呼吸器フィルタ バクトトラップ ベーシック 25個入

人工呼吸器フィルタ バクトトラップ ベーシック 25個入 - ファーマシステムズ

静電式疎水性フィルターです。
人工呼吸器の吸気側、呼気側、テストラングの保護と多用途です。
透明なハウジング。

仕様【死腔量】75mL質量(g)32アズワン品番65-1214-05医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00001000054医薬品医療機器等法一般医療機器コネクタ径(Φmm)【器械側】22F、【患者側】22M‐15F内容量1箱(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26401894-
20,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする