トライアント アルバトロス ATシリーズ

トライアント アルバトロス ATシリーズ - キタヤマ

アルバトロスシリーズ
スマートでありながら、JSAA A種の機能を持つ先芯をこの新型ピーコックの為に開発しました
従来のゴム底と比べ、50%以上丈夫で長持ちし、硬度と意匠でPG、IBに比べ高い耐滑性能を実現しました
カカトに内蔵された衝撃吸収材(ポロン)が衝撃から足を守ります
足に設置する面はEVAで通気構造

規格JSAA A種足幅EEE(3E)材質靴底/EVA+耐摩耗TPU材質(甲被)人工皮革形状ハイカット甲被タイプマジックタイプ機能耐滑性、衝撃吸収製法セメント式靴タイプスニーカー内容量1足
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(cm)
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26402664AT-8224.5グレー×ブラック215028165-1229-65
13,700
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26402585AT-1424.5ホワイト×ターコイズブルー215026565-1229-57
13,700
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26402594AT-1425ホワイト×ターコイズブルー215026665-1229-58
13,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26402610AT-1425.5ホワイト×ターコイズブルー215026765-1229-59
13,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26402619AT-1426ホワイト×ターコイズブルー215026865-1229-60
13,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26402628AT-1426.5ホワイト×ターコイズブルー215026965-1229-61
13,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26402637AT-1427ホワイト×ターコイズブルー215027065-1229-62
13,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26402646AT-1428ホワイト×ターコイズブルー215027165-1229-63
13,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26402655AT-1429ホワイト×ターコイズブルー215027265-1229-64
13,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26402680AT-8225グレー×ブラック215028265-1229-66
13,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26402689AT-8225.5グレー×ブラック215028365-1229-67
13,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26402698AT-8226グレー×ブラック215028465-1229-68
13,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26402707AT-8226.5グレー×ブラック215028565-1229-69
13,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26402716AT-8227グレー×ブラック215028665-1229-70
13,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26402725AT-8228グレー×ブラック215028765-1229-71
13,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26402734AT-8229グレー×ブラック215028865-1229-72
13,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする