曜日別特売

飛沫感染防止パーテーション

飛沫感染防止パーテーション - ミワックス

面談テーブルや、麻雀やトランプなど娯楽時の1対1の対面でないシチュエーションに使用できます。
足部分は片面スモーク仕様にすることにより牌などの映り込みを防止します。
本体に施された切り込み部分に差し込んでいくだけで設置できます。
麻雀プレイ用マットの大きさに合わせて2種類のサイズ脚を用意しています。

セット内容本体パーツ×2、がたつき防止ストッパー×2、脚用パーツ・大サイズ(170×2×100mm)×4、脚用パーツ・小サイズ(120×2×100mm)×4材質透明硬質塩化ビニール(2mm厚)寸法(mm)978×978×600質量(g)3720アズワン品番65-1229-91内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26402795MX-VP9786
15,900
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする