曜日別特売

ベルデクセル 男性用スクラブ VEMG120シリーズ

ベルデクセル 男性用スクラブ VEMG120シリーズ - ミドリ安全

伸縮性、快適性を追求した新素材トリコットを採用。
着脱しやすいサイドファスナータイプ
高い伸縮性で腕の動きを妨げないラグラン新立体裁断構造。
内ポケットにはペンのインクなどが浸透しにくい素材を採用。
背中のメッシュが動きに合わせて伸縮。作業時のストレスを軽減し、通気性もアップします。
腰部にも使いやすいポケットを配置。PHSや印鑑の収納に便利です。
キーホルダーやカラビナループを取り付けられるループ付き。
男性専用

タイプ混率(%)ポリエステル100(トリコット)内容量1着
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26402804VEMG121-UE-Sホワイト×シルバーグレーS1046741
7,010
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26402820VEMG121-UE-Mホワイト×シルバーグレーM1086943
7,010
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26402829VEMG121-UE-Lホワイト×シルバーグレーL1127245
7,010
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26402838VEMG121-UE-LLホワイト×シルバーグレーLL1187547
7,010
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26402856VEMG121-UE-4Lホワイト×シルバーグレー4L1367449
7,010
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26402865VEMG121-UE-5Lホワイト×シルバーグレー5L1467450
7,010
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26402874VEMG123-UE-Sネイビー×シルバーグレーS1046741
7,010
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26402890VEMG123-UE-Mネイビー×シルバーグレーM1086943
7,010
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26402899VEMG123-UE-Lネイビー×シルバーグレーL1127245
7,010
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26402908VEMG123-UE-LLネイビー×シルバーグレーLL1187547
7,010
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26402917VEMG123-UE-3Lネイビー×シルバーグレー3L1267348
7,010
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26402926VEMG123-UE-4Lネイビー×シルバーグレー4L1367449
7,010
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26402935VEMG123-UE-5Lネイビー×シルバーグレー5L1467450
7,010
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26402944VEMG125-UE-Sローズピンク×ネイビーS1046741
7,010
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26402960VEMG125-UE-Mローズピンク×ネイビーM1086943
7,010
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26402969VEMG125-UE-Lローズピンク×ネイビーL1127245
7,010
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26402978VEMG125-UE-LLローズピンク×ネイビーLL1187547
7,010
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26402987VEMG125-UE-3Lローズピンク×ネイビー3L1267348
7,010
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26402996VEMG125-UE-4Lローズピンク×ネイビー4L1367449
7,010
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26403005VEMG125-UE-5Lローズピンク×ネイビー5L1467450
7,010
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26403014VEMG126-UE-Sワイン×シルバーグレーS1046741
7,010
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26403030VEMG126-UE-Mワイン×シルバーグレーM1086943
7,010
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26403039VEMG126-UE-Lワイン×シルバーグレーL1127245
7,010
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26403048VEMG126-UE-LLワイン×シルバーグレーLL1187547
7,010
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26403057VEMG126-UE-3Lワイン×シルバーグレー3L1267348
7,010
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26403066VEMG126-UE-4Lワイン×シルバーグレー4L1367449
7,010
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26403075VEMG126-UE-5Lワイン×シルバーグレー5L1467450
7,010
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26403084VEMG127-UE-Sホワイト×ネイビーS1046741
7,010
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26403100VEMG127-UE-Mホワイト×ネイビーM1086943
7,010
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26403109VEMG127-UE-Lホワイト×ネイビーL1127245
7,010
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26403118VEMG127-UE-LLホワイト×ネイビーLL1187547
7,010
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26403127VEMG127-UE-4Lホワイト×ネイビー4L1367449
7,010
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26403136VEMG127-UE-5Lホワイト×ネイビー5L1467450
7,010
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26403145VEMG128-UE-Sターコイズ×ネイビーS1046741
7,010
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26403154VEMG128-UE-Mターコイズ×ネイビーM1086943
7,010
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26403170VEMG128-UE-Lターコイズ×ネイビーL1127245
7,010
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26403179VEMG128-UE-3Lターコイズ×ネイビー3L1267348
7,010
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26403188VEMG128-UE-4Lターコイズ×ネイビー4L1367449
7,010
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26403197VEMG128-UE-5Lターコイズ×ネイビー5L1467450
7,010
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26402847VEMG121-UE-3Lホワイト×シルバーグレー3L1267348
7,010
6,998
7,698(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする