ベルデクセル スクラブ VEMG120シリーズ

ベルデクセル スクラブ VEMG120シリーズ - ミドリ安全

伸縮性、快適性を追求した新素材トリコットを採用。
着脱しやすいサイドファスナータイプ
高い伸縮性で腕の動きを妨げないラグラン新立体裁断構造。
内ポケットにはペンのインクなどが浸透しにくい素材を採用。
背中のメッシュが動きに合わせて伸縮。作業時のストレスを軽減し、通気性もアップします。
腰部にも使いやすいポケットを配置。PHSや印鑑の収納に便利です。
キーホルダーやカラビナループを取り付けられるループ付き。
男性専用

仕様メディカルウェアホワイト×ターコイズタイプ混率(%)ポリエステル100(トリコット)性別メンズ内容量1着
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26403206VEMG124-UE-SS104674165-1240-45
7,010
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26403215VEMG124-UE-MM108694365-1240-46
7,010
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26403224VEMG124-UE-LL112724565-1240-47
7,010
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26403240VEMG124-UE-LLLL118754765-1240-48
7,010
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26403249VEMG124-UE-3L3L126734865-1240-49
7,010
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26403258VEMG124-UE-4L4L136744965-1240-50
7,010
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26403267VEMG124-UE-5L5L146745065-1240-51
7,010
6,998
7,698(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする